ABB SPA - ABB1SDA067297R1 EKIP DIP LS/I IN=63A XT2 3P - 1SDA067297R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Adatto per disgiuntore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644011970
Codice prodotto
ABB1SDA067297R1
Cod. produttore
1SDA067297R1
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


