pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062048R1 T7-X1 W FP 4P HR-HR - 1SDA062048R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1587 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644645922

Codice prodotto

ABB1SDA062048R1

Cod. produttore

1SDA062048R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1600 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

interruttore scatolato. Numero di poli: 4Tipo principale prodotto: SACE Tmax TNome prodotto: AccessoryTipo prodotto: FPTensione nominale di funzionamento: 690 V ACNorme di riferimento: IEC 60947Sottotipo: T7-X1Tipo di connessione morsetto: Withdrawable Circuit-Breakers Rear flat HorizontalVersione: W