pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA061738R1 SG.EL.PR222DS/P-LSIG IN=600 T6 4P UL - 1SDA061738R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA061738R1 SG.EL.PR222DS/P-LSIG IN=600 T6 4P UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 900 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7200 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644642662

Codice prodotto

ABB1SDA061738R1

Cod. produttore

1SDA061738R1

Produttore

ABB

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

900 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7200 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Codice Ordine: 1SDA061738R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA PR222DS/P-LSIG R 600 T6 UL/CSA