pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA061724R1 T6H-D 800 MCS-UL/CSA IM=8000 3P F F - 1SDA061724R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA061724R1 T6H-D 800 MCS-UL/CSA IM=8000 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644642587

Codice prodotto

ABB1SDA061724R1

Cod. produttore

1SDA061724R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

0...600 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Azionamento a motore opzionale:

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

15 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

1

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

210 mm

Altezza:

268 mm

Profondità:

103.5 mm

Codice Ordine: 1SDA061724R1 - SEZIONATORE TMAX T6H-D 800 MCS-UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 8000 A