pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060367R1 SG.PR222DS/PD-LSI IN=800 T6 800 3P - 1SDA060367R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060367R1 SG.PR222DS/PD-LSI IN=800 T6 800 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 1200 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 8400 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644628352

Codice prodotto

ABB1SDA060367R1

Cod. produttore

1SDA060367R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

1200 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

8400 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Codice Ordine: 1SDA060367R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/PD-LSI R 800 T6 800