ABB SPA - ABB1SDA060362R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN=630 T6 630 4P - 1SDA060362R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 945 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7560 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
8015644628307
Codice prodotto
ABB1SDA060362R1
Cod. produttore
1SDA060362R1
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
945 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
7560 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


