pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060356R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN=630 T6 630 3P - 1SDA060356R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060356R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN=630 T6 630 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 945 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7560 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644628246

Codice prodotto

ABB1SDA060356R1

Cod. produttore

1SDA060356R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

945 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7560 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Codice Ordine: 1SDA060356R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/PD-LSIG R 630 T6 630