ABB SPA - ABB1SDA059910R1 E3 /E W FP 4P 1000V DC FL-FL NEW - 1SDA059910R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 3200 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2154 kg CO₂eq
EAN
8015644623340
Codice prodotto
ABB1SDA059910R1
Cod. produttore
1SDA059910R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
3200 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone


