pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059902R1 E1 /E W FP 4P 1000V DC HR-HR NEW - 1SDA059902R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059902R1 E1 /E W FP 4P 1000V DC HR-HR NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1587 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644623265

Codice prodotto

ABB1SDA059902R1

Cod. produttore

1SDA059902R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1600 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Codice Ordine: 1SDA059902R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E1/E 1000V CC TETRAPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI ORIZZONTALI E TERMINALI INFERIORI ORIZZONTALI NEW