ABB SPA - ABB1SDA059891R1 E2 /E W FP 3P 750V DC HR-HR NEW - 1SDA059891R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2500 A
Numero di poli - 3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2154 kg CO₂eq
EAN
8015644623159
Codice prodotto
ABB1SDA059891R1
Cod. produttore
1SDA059891R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
2500 A
Numero di poli:
3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone


