pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059460R1 T5N400 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=300 3P FF - 1SDA059460R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059460R1 T5N400 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=300 3P FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 300 A

  • Tensione nominale - 600...600 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 120...300 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 300...3000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 300...3000 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015644618421

Codice prodotto

ABB1SDA059460R1

Cod. produttore

1SDA059460R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

300 A

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

120...300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

300...3000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

300...3000 A

Potenza dissipata:

9.3 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA059460R1 - INTERRUTTORE TMAX T5N 400 MCP UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI MAGNETICI IN CA PR221DS-I Iu 300 A