ABB SPA - ABB1SDA059141R1 E6 /E W FP 3P 750V DC FL-FL NEW - 1SDA059141R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 6300 A
Numero di poli - 3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2154 kg CO₂eq
EAN
8015644614980
Codice prodotto
ABB1SDA059141R1
Cod. produttore
1SDA059141R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
6300 A
Numero di poli:
3
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone


