ABB SPA - ABB1SDA059137R1 E4 /E/F W FP 4P 1000V DC VR-VR NEW - 1SDA059137R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 4000 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2154 kg CO₂eq
EAN
8015644614942
Codice prodotto
ABB1SDA059137R1
Cod. produttore
1SDA059137R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
4000 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone


