pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059056R1 E2N/E MS 1250 4P 1000V DC W MP NEW - 1SDA059056R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059056R1 E2N/E MS 1250 4P 1000V DC W MP NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644614157

Codice prodotto

ABB1SDA059056R1

Cod. produttore

1SDA059056R1

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1250 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

414 mm

Altezza:

461 mm

Profondità:

396.5 mm

Codice Ordine: 1SDA059056R1 - SACE EMAX PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E2N/E MS 1250A 1000V CC TETRAPOLARE NEW