pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059049R1 E2N/E MS 1250 3P 750V DC F HR NEW - 1SDA059049R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059049R1 E2N/E MS 1250 3P 750V DC F HR NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644614089

Codice prodotto

ABB1SDA059049R1

Cod. produttore

1SDA059049R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

296 mm

Altezza:

418 mm

Profondità:

302 mm

Codice Ordine: 1SDA059049R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E2N/E MS 1250A 750V CC TRIPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI NEW

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA