pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059009R1 E6H/MS 6300 3P F HR NEW - 1SDA059009R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 6300 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644613686

Codice prodotto

ABB1SDA059009R1

Cod. produttore

1SDA059009R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

6300 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

6300 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Azionamento a motore opzionale:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Codice Ordine: 1SDA059009R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E6H/MS 6300A TRIPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZONTALI NEW

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA