pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059004R1 E4S/MS 4000 4P W MP NEW - 1SDA059004R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 4000 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644613631

Codice prodotto

ABB1SDA059004R1

Cod. produttore

1SDA059004R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

4000 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore integrato:

no

Codice Ordine: 1SDA059004R1 - SACE EMAX PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E4S/MS 4000A TETRAPOLARE NEW

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA