ABB SPA - ABB1SDA058990R1 E3S/MS 2500 4P W MP NEW - 1SDA058990R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2500 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Pulsante
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2885 Kg CO₂-eq
EAN
8015644613495
Codice prodotto
ABB1SDA058990R1
Cod. produttore
1SDA058990R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
2500 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
2500 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA