pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058961R1 E2N/MS 1600 3P W MP NEW - 1SDA058961R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2317 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015644613204

Codice prodotto

ABB1SDA058961R1

Cod. produttore

1SDA058961R1

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1600 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Bloccabile:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

E2N MS 1600 3P W MP NEW

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA