pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058947R1 E2N/MS 1250 3P F HR NEW - 1SDA058947R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA058947R1 E2N/MS 1250 3P F HR NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644613068

Codice prodotto

ABB1SDA058947R1

Cod. produttore

1SDA058947R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

630 kW

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

55 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

E2N/MS 1250 3p F HR new + SG.CHIUSURA 220/240V E1/6-T8 + SG.MINIMA T. 220/240V E1/6-T8 + COM.A MOTORE 220...250V E1/6-T8+MC 24Vdc + 4 CONTATTI AUSILIARI AP/CH. E1/6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA