pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058874R1 E2S/MS 2000 4P F HR NEW - 1SDA058874R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2317 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644612276

Codice prodotto

ABB1SDA058874R1

Cod. produttore

1SDA058874R1

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

2000 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Codice Ordine: 1SDA058874R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E2S/MS 2000A TETRAPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI NEW

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA