ABB SPA - ABB1SDA056066R1 E2L 1250 PR121/P-LSIG IN=1250A 3P W MP - 1SDA056066R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1250 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 130 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1250...12500 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1462 kg CO₂eq
EAN
8015644574062
Codice prodotto
ABB1SDA056066R1
Cod. produttore
1SDA056066R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
130 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
500...1250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1250...12500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1875...18750 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Connessione attraverso parte del telaio separata
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA