pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054893R1 UVR-C T4-T5-T6 480...500 VAC - 1SDA054893R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054893R1 UVR-C T4-T5-T6 480...500 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 480...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560218

Codice prodotto

ABB1SDA054893R1

Cod. produttore

1SDA054893R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

480...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

480...500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Codice Ordine: 1SDA054893R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 480...525V CA (IEC) 480...500V CA (UL) T4-T5-T6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA