pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054892R1 UVR-C T4-T5-T6 380...440 VAC - 1SDA054892R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054892R1 UVR-C T4-T5-T6 380...440 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560201

Codice prodotto

ABB1SDA054892R1

Cod. produttore

1SDA054892R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...440 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Codice Ordine: 1SDA054892R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 380...440V CA T4-T5-T6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA