pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054883R1 UVR T4-T5-T6 110..127 VAC - 110..125 VDC - 1SDA054883R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560119

Codice prodotto

ABB1SDA054883R1

Cod. produttore

1SDA054883R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Codice Ordine: 1SDA054883R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 110...127V CA-110...125V CC T4-T5-T6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA