ABB SPA - ABB1SDA054712R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN=400 MODB. T5 3P - 1SDA054712R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 600 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4800 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015644558260
Codice prodotto
ABB1SDA054712R1
Cod. produttore
1SDA054712R1
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
600 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
4800 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


