pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054693R1 SG.EL.PR221DS-I IN=320 T5 3P - 1SDA054693R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054693R1 SG.EL.PR221DS-I IN=320 T5 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 320 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3200 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644558079

Codice prodotto

ABB1SDA054693R1

Cod. produttore

1SDA054693R1

Produttore

ABB

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

320 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3200 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Codice Ordine: 1SDA054693R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR221DS-I R 320 T5