pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054623R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=250 T4 4P - 1SDA054623R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054623R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=250 T4 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 375 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644557287

Codice prodotto

ABB1SDA054623R1

Cod. produttore

1SDA054623R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

375 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3000 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SG.EL.PR222DS P-LSI IN 250 T4 4P

ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA