ABB SPA - ABB1SDA051408R1 RC222/3 HV PER T3 3P FISSO - 1SDA051408R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione - 3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 500 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
8015644518288
Codice prodotto
ABB1SDA051408R1
Cod. produttore
1SDA051408R1
Produttore
ABB
Corrente di guasto nominale:
0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione:
3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
500 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Codice Ordine: 1SDA051408R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 222/3 HV PER INTER. FISSO TRIPOLARE T3
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA