ABB SPA - ABB1SDA051406R1 RC222/2 HV PER T2 4P FISSO - 1SDA051406R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione - 3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 500 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
166 Kg CO₂-eq
EAN
8015644518264
Codice prodotto
ABB1SDA051406R1
Cod. produttore
1SDA051406R1
Produttore
ABB
Corrente di guasto nominale:
0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione:
3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
500 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Codice Ordine: 1SDA051406R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 222/2 HV PER INTER. FISSO TETRAPOLARE T2