ABB SPA - ABB1SDA051400R1 RC222/1 PER T1 3P FISSO - 1SDA051400R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione - 3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 500 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
8015644518202
Codice prodotto
ABB1SDA051400R1
Cod. produttore
1SDA051400R1
Produttore
ABB
Corrente di guasto nominale:
0.03...10 A
Max. ritardo all'eccitazione:
3000 ms
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
500 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Codice Ordine: 1SDA051400R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 222/1 PER INTER. FISSO TRIPOLARE T1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA