pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL100544R9906 MP0AAE1 SOPPRESSORE DI PICCHI 12-60V. - 1SAL100544R9906

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...60 V

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 12...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614550515

Codice prodotto

ABB1SAL100544R9906

Cod. produttore

1SAL100544R9906

Produttore

ABB

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...60 V

Con indicatore a LED:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...60 V

The MP0AAE1 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 12 ... 60 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1 and MC2 AC operated variants.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA