pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ655000R0101 VI155.0 VOLT.-MODULE FOR UMC100 - 1SAJ655000R0101

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo analogico

  • Funzione di commutazione - Monostabile

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di ingressi analogici - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614566257

Codice prodotto

ABB1SAJ655000R0101

Cod. produttore

1SAJ655000R0101

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo analogico

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Voltage expansion module for UMC100. Also for use in IT networks. With this module the UMC100 provides voltage and power based supervision. Available process data: line to line voltage, power, energy, cosphi, THD (total harmonic distortion)