pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ611000R0102 DX111.0 I/O-MODULE FOR UMC100 - 1SAJ611000R0102

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo digitale

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

  • Funzione di commutazione - Monostabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614566226

Codice prodotto

ABB1SAJ611000R0102

Cod. produttore

1SAJ611000R0102

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo digitale

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

1

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

DX111 IO-Module for UMC100, 8 DI 24 V DC, 4 DO, 1AO, Supply 24 V DC. One digital extension module can be connected at the same time.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA