ABB SPA - ABB1SAJ530000R0210 UMC100.3 DC, SUPPLY 24 V DC, ATEX, CONFO - 1SAJ530000R0210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 63...63 A
Modulo di rilevamento della tensione - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 690...1000 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 690...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614527210
Codice prodotto
ABB1SAJ530000R0210
Cod. produttore
1SAJ530000R0210
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie:
63...63 A
Modulo di rilevamento della tensione:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
690...1000 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
690...1000 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Tecnica passante
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
0
Numero di uscite elettroniche:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Intervallo di misura della tensione:
0...690 V
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
sì
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
sì
Funzione di commutazione:
Monostabile
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di interfaccia/connessione:
Profibus
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Larghezza:
70 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
107 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA