pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH220410R9900 MCRC040ATWD MINIC.AUS. DC 4NA VITE - 1SAH220410R9900

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614546945

Codice prodotto

ABB1SAH220410R9900

Cod. produttore

1SAH220410R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

6 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

68 mm

The MCRC040ATWD mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is equipped with an extended operating limits coil and it's suitable for wall or rail mounting.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA