pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH220409R9900 MCRC031ATWD MINICONT. AUS. DC 3NA+1NO VI - 1SAH220409R9900

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH220409R9900 MCRC031ATWD MINICONT. AUS. DC 3NA+1NO VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 4 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013614547041

Codice prodotto

ABB1SAH220409R9900

Cod. produttore

1SAH220409R9900

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

68 mm

The MCRC031ATWD mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is equipped with an extended operating limits coil and it's suitable for wall or rail mounting.