ABB SPA - ABB1SAH220406R9900 MCRC031ATWJ MINICONT. AUS. DC 3NA+1NO VI - 1SAH220406R9900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 4 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4013614547065
Codice prodotto
ABB1SAH220406R9900
Cod. produttore
1SAH220406R9900
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in DC:
440...440 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
68 mm