ABB SPA - ABB1SAH113311R9900 MCRC040ATDD MINIC.AUS. DC 4NAVITE CON DI - 1SAH113311R9900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4013614546938
Codice prodotto
ABB1SAH113311R9900
Cod. produttore
1SAH113311R9900
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
6 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in DC:
440...440 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
68 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA