pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH102177R9900 MCRA040AR1 MINIC. AUS. AC 4NA CAPICORDA - 1SAH102177R9900

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614547706

Codice prodotto

ABB1SAH102177R9900

Cod. produttore

1SAH102177R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

6 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

56 mm

The MCRA040AR1 mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with special screw terminals for a connection with ring tongue ferrules. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA