pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH102016R9900 MCRA040AT4 MINICONT. AUS. AC 4NA VITE - 1SAH102016R9900

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH102016R9900 MCRA040AT4 MINICONT. AUS. AC 4NA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013614545801

Codice prodotto

ABB1SAH102016R9900

Cod. produttore

1SAH102016R9900

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

56 mm

The MCRA040AT4 mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.