pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH100534R9900 MCRK031ATD MINIC.AUS.DC 3NA+1NOVITE BASC - 1SAH100534R9900

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH100534R9900 MCRK031ATD MINIC.AUS.DC 3NA+1NOVITE BASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614547027

Codice prodotto

ABB1SAH100534R9900

Cod. produttore

1SAH100534R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

6 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

440...440 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

68 mm

The MCRK031ATD mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). Thanks to the very low energy consumption coil, this product can be directly controlled by a PLC.The product is suitable for wall or rail mounting.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA