pagina iniziale

ABB SPA - ABB17472 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 100 S/COP - 17472

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8000126174724

Codice prodotto

ABB17472

Cod. produttore

17472

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

125 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 17472 - DEVIAZIONE DISCESA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 100 SENZA COPERCHIO