ABB SPA - ABB17452 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 100 S/COP - 17452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8000126174526
Codice prodotto
ABB17452
Cod. produttore
17452
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
125 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no


