pagina iniziale

ABB SPA - ABB17397 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 500 S/COP - 17397

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126173970

Codice prodotto

ABB17397

Cod. produttore

17397

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

125 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 17397 - DEVIAZIONE SALITA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 500 SENZA COPERCHIO