pagina iniziale

ABB SPA - ABB17314 CURVA PIANA 45? H75 Z 200 S/COPERCHIO - 17314

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126173147

Codice prodotto

ABB17314

Cod. produttore

17314

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

125 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 17314 - CURVA PIANA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 200 SENZA COPERCHIO