pagina iniziale

ABB SPA - ABB17313 CURVA PIANA 45? H75 Z 150 S/COPERCHIO - 17313

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126173130

Codice prodotto

ABB17313

Cod. produttore

17313

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

125 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 17313 - CURVA PIANA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 150 SENZA COPERCHIO