pagina iniziale

ABB SPA - ABB144 GHIERA FILETTO 1-1/4 NPT ACC. ZINC. - 144

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB144 GHIERA FILETTO  1-1/4 NPT ACC. ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con anello in nylon - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura in pollici - 1/4 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363076681

Codice prodotto

ABB144

Cod. produttore

144

Produttore

ABB

Con anello in nylon:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura in pollici:

1/4 di pollice

GHIERA FILETTO 1-1 4 NPT ACC. ZINC.