pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M - 13143

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 6

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126131437

Codice prodotto

ABB13143

Cod. produttore

13143

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

6

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

245 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

82 mm

Con serratura:

Profondità di incasso:

100 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

64 mm

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Quadro Emergenza - Rosso Ral3000, pulsante luminoso e martello - 114x114x58 Isolamento classe II Glow Wire Test: 650 °C Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05) Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670. Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA