pagina iniziale

ABB SPA - ABB12424 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R7035 - 12424

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Altezza - 160 mm

  • Larghezza - 95 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126124248

Codice prodotto

ABB12424

Cod. produttore

12424

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Altezza:

160 mm

Larghezza:

95 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

A cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

A chiusura rapida:

no

Profondità:

65 mm

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 14 W.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA